Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x16 mm² BL Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26843
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
helukabel h07v-k blau
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
5015.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
blau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k blau, 26843, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X16, QMM, BLAU, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026843
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,5306*
€ 3,1206*
5
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 5,16*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,1206*
€ 3,71351
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,5306*
€ 3,01141
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 312,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.