Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x10 mm² D-BL Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26837
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k aderleitung bl
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
5010.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
dunkelblau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 10qmm, h07v-k, 26837, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X10, QMM, D.-BL, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026837
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,99*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 1,6899* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 208,78*
€ 248,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 206,44*
€ 245,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 197,96*
€ 235,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 191,91*
€ 228,37
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 168,99*
€ 201,10
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.