Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x10 mm² BL Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26827
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k aderleitung bl
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
5015.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
blau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 10qmm, h07v-k, 26827, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X10, QMM, BLAU, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026827
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 1,4964* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 187,88*
€ 223,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 183,82*
€ 218,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 176,28*
€ 209,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 171,05*
€ 203,55
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 149,64*
€ 178,07
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.