Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF UL/CSA 3G2,5 mm² (14 AWG) SW wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK UL CSA halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23254
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon-Kautschuk
Aderkennzeichnung:
farbig
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
AWG-Querschnitt:
14
Außendurchmesser ca.:
10.4 MMT
Gewicht ca.:
174 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, silikonkabel 3x1,5 schwarz, sihf helukabel, sihf, 23254, Leitungen, nach, internationalen, Normen, SiHF, UL/CSA, 3G2, 5/AWG14, HELU, Helukabel, wärmebeständig, kältebeständige, SILIKON/KAUTSCHUK, UL, CSA, halogenfrei, Silikon-Schlauchleitung, 10023254
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 3,64*
€ 5,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,64855*
€ 5,51855*
100
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,38*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,23*
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 20,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.