Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF-C-Si 4G0,75 mm² R-BR wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK geschirmt halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23162
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon-Kautschuk
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rotbraun
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
10.4 MMT
Gewicht ca.:
159 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 4g0,75, leitungen abgeschirmt, 4g16 leitung abgeschirmt, 23162, Wärmebeständige, Leitungen, SiHF-C-Si, 4G0.75, QMM, ROTBRAUN, HELU, Helukabel, wärmebeständig, kältebeständige, SILIKON/KAUTSCHUK, geschirmt, halogenfrei, 10023162
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,96*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,14*
5
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 12,53*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.