Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF-C-Si 3G0,5 mm² R-BR wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK geschirmt halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23152
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon-Kautschuk
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rotbraun
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
8.3 MMT
Gewicht ca.:
118 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, silikonleitung sihf-j 3x1,5 braun, leitungen abgeschirmt, leitungen abgeschirmt 3g1,5, 23152, Wärmebeständige, Leitungen, SiHF-C-Si, 3G0.5, QMM, ROTBRAUN, HELU, Helukabel, wärmebeständig, kältebeständige, SILIKON/KAUTSCHUK, geschirmt, halogenfrei, 10023152
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,63*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,94*
5
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 9,99*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.