Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAAR-TRONIC-CY 12x2x0,25 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 21042 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21042 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-21042
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.65 V19
Wellenwiderstand:
78 OHM
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
7032
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Doppelader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Ader-Zahl:
24
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
11.4 MMT
Gewicht ca.:
189 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Kategorie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel datenkabel, alarmkabel, liycy 24x0,25, 21042, Rechnerkabel, PAAR-TRONIC-CY, 12x2x0, 25, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PVC, geschirmt, 10021042
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,42*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,40*
2 Tage
44
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 7,46*
5
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 9,26*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
17008
ab € 4,59*
Ähnlich
Helukabel
17019
ab € 5,77*
Ähnlich
Helukabel
21010
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.