Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONIC-CY 19x0,25 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 20086 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 20086 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-20086
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.65 V19
Wellenwiderstand:
78 OHM
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
19
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.1 MMT
Gewicht ca.:
146 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 20086, Rechnerkabel, TRONIC-CY, 19x0, 25qmm, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PVC, geschirmt, 10020086
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,47*
100
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,60*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.