| |
|
| Artikel-Nr.: 301-16402 Herst.-Nr.: 16402 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Induktivität: | 0.0 V19 | Nennspannung U: | 500 VLT | Wellenwiderstand: | 0.0 OHM | Nennspannung Uo: | 300 VLT | Ader-Isolierung: | PVC | Aderkennzeichnung: | fortl. weißer Ziffernaufdruck | RAL-Nummer: | 7001.0 | Verseilelement: | Ader | Mantelfarbe: | grau | Leiter-Material: | Cu-Litze blank | Mantel-Material: | PVC | Leiter-Klasse: | feindrähtig | Schutzleiter: | ja | Aderfarbe: | schwarz | Schirm: | ja | Ader-Zahl: | 16 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 MMK | Außendurchmesser ca.: | 15 MMT | Gewicht ca.: | 424 V3 | UV-beständig: | nein | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 | Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein | Raucharm nach EN 50268-2: | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | nein | Kältebeständig nach EN 60811-1-4: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helu kabel f-cy-jz, schaltleitung, 16402, Flexible, 16G1, 5, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Datenleitung, 10016402 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 8,84* | | | | Lager 301 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,09* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,42* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|