Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-CY-JZ 21G0,75 mm² GR Steuerleitung PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-16358
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
21
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.9 MMT
Gewicht ca.:
378 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 0,75mm², schaltleitung, helukabel steuerleitung, 16358, Flexible, 21G0, 75, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Datenleitung, 10016358
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,89*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,64*
€ 13,66*
5
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 18,74*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.