Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF-CY 3G1,5 mm² GR SchleppLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15977
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9 MMT
Gewicht ca.:
203 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung 3g 1mm, schlauchleitung, aderleitung helukabel, 15977, Schleppkettenleitungen, JZ-HF-CY, 3G1, 5qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10015977
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,42*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,53*
€ 6,80*
5
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 8,11*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.