Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF-CY 18G0,75 mm² GR SchleppLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15951
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
18
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
14.8 MMT
Gewicht ca.:
547.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, schlauchleitung, aderleitung h05v-k 1x0,75, 15951, Schleppkettenleitungen, JZ-HF-CY, 18G0, 75qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10015951
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,93*
5
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 29,99*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.