Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF-CY 5G0,75 mm² GR SchleppLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15948
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.4 MMT
Gewicht ca.:
200 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung h05vv-f 5g0,75, schlauchleitung, schlauchleitung 5x2,5, 15948, Schleppkettenleitungen, JZ-HF-CY, 5G0, 75qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10015948
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,33*
5
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 7,98*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.