Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF-CY 12G0,5 mm² GR SchleppLeitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15935
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
12
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
11.6 MMT
Gewicht ca.:
274 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 12x1,5, schlauchleitung, aderleitung helukabel, 15935, Schleppkettenleitungen, JZ-HF-CY, 12G0, 5qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10015935
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,32*
1
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,61*
5
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 12,54*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.