Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-HF 7G0,5 mm² GR SchleppLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15005
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
7.5 MMT
Gewicht ca.:
127 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel steuerleitung 7x1,5, schlauchleitung, schlauchleitung 7x6, 15005, Schleppkettenleitungen, JZ-HF, 7G0, 5qmm, HELU, Helukabel, PVC, 10015005
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,47*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,23*
5
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 8,39*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.