Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)05VV5-F 4G4 mm² GR Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H 05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H 05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-13135
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4x4qmm
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
12.4 MMT
Gewicht ca.:
295.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 13135, Flexible, (H)05VV5-F, 4G4qmm, HELU, Helukabel, PVC, 10013135
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,71724*
€ 4,18724*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,10*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.