Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 3G4 mm² GR Steuerleitung PVC VDE/VDE-REG-NR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-10141
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.8 MMT
Gewicht ca.:
230.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 10141, Flexible, JZ-500, 3G4, QMM, HELU, Helukabel, PVC, VDE/VDE-REG-NR, 10010141
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,58541*
€ 2,45541*
100
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,46*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,48*
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 6,63*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.