Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 25G2,5 mm² GR Steuerleitung PVC VDE/VDE-REG-NR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-10134
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYCY
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
25
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
21.6 MMT
Gewicht ca.:
1044.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, YSLY-JZ, liycy 25x0,25, liycy, helukabel liycy, 10134, Flexible, JZ-500, 25G2, 5, QMM, HELU, Helukabel, PVC, VDE/VDE-REG-NR, 10010134
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,80*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,83*
5
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 33,16*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,83*
€ 17,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,68*
€ 17,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,21*
€ 15,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.