Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OZ-500 7x1,5 mm² GR Steuerleitung PVC VDE/VDE-REG-NR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-10099
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500.0 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.2 MMT
Gewicht ca.:
184.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, 10099, Flexible, OZ-500, 7X1, 5, QMM, HELU, Helukabel, PVC, VDE/VDE-REG-NR, 10010099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,37*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,50*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.