Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 315 | Flügelmuttern | Edelstahl A4 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-A48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Böllhoff Norm 315 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
28,60 – 32,00
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
315
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Flügelmuttern
s:
9,1
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
Artikelnummer:
A48
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter,Flügelmuttern,amerikanische Form,B315,B 316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.