Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 | Passscheiben | Stahl | blank | Ø: 50 | Stärke: 0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-988ST500,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     988ST500,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 50
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
62
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M50
DIN / ISO:
988
Produktname:
Passscheiben
Durchmesser (d):
50
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23099006
Artikelnummer:
988ST500,5
Durchmesser (d1):
50
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, Stützscheiben,Passscheibe,Passscheiben,Paßscheibe,Paßscheiben,DIN988,DIN 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.