Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 | Passscheiben | Stahl | blank | Ø: 35 | Stärke: 0,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-988ST350,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     988ST350,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 35
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
45
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M35
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
988
Produktname:
Passscheiben
Durchmesser (d):
35
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23099006
Artikelnummer:
988ST350,2
Durchmesser (d1):
35
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, Stützscheiben,Passscheibe,Passscheiben,Paßscheibe,Paßscheiben,DIN988,DIN 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.