Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 | Passscheiben | Stahl | blank | Ø: 30 | Stärke: 1,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-988ST301,6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     988ST301,6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 30
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
42
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M30
DIN / ISO:
988
Produktname:
Passscheiben
Durchmesser (d):
30
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23099006
Artikelnummer:
988ST301,6
Durchmesser (d1):
30
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, Stützscheiben,Passscheibe,Passscheiben,Paßscheibe,Paßscheiben,DIN988,DIN 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,88*
€ 200,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,60*
€ 198,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,61*
€ 193,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,85*
€ 187,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,71*
€ 162,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.