Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 | Passscheiben | Stahl | blank | Ø: 13 | Stärke: 0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-988ST130,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     988ST130,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
19
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
988
Produktname:
Passscheiben
Durchmesser (d):
13
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23099006
Artikelnummer:
988ST130,5
Durchmesser (d1):
13
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, Stützscheiben,Passscheibe,Passscheiben,Paßscheibe,Paßscheiben,DIN988,DIN 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.