Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 | Passscheiben | Stahl | blank | Ø: 120 | Stärke: 0,15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-988ST1201300,15
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     988ST1201300,15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 120
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
150
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M120
DIN / ISO:
988
Produktname:
Passscheiben
Durchmesser (d):
120
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23099006
Artikelnummer:
988ST1201300,15
Durchmesser (d1):
120
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, Stützscheiben,Passscheibe,Passscheiben,Paßscheibe,Paßscheiben,DIN988,DIN 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,41*
€ 170,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,08*
€ 170,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,08*
€ 165,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,09*
€ 161,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,13*
€ 138,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.