Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | Ø: M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-936A212
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     936A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
sechskantmutter din 936 m12 a2
DIN 936 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
936
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
936A212
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN936,DIN 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,86*
€ 67,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,72*
€ 66,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,71*
€ 61,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.