Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 | Kronenmuttern | Stahl 5 AU | blank | metr. Feingewinde | Ø: M20 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9355AU201,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9355AU201,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935 | Stahl | 5 AU | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Kronenmuttern zählen zu den mechanischen Verliersicherungen. Die Führung in der Krone dient dazu, einen Splint durch eine Querbohrung im Schraubengewinde zu führen und dadurch zu fixieren. Dieser stellt sicher, dass auch beim Verlust der Vorspannkraft die Mutter nicht verloren geht.

Durchmesser: M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 5 AU
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
935
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
5 AU
Produktname:
Kronenmuttern
Durchmesser (d):
M20 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110704
Artikelnummer:
9355AU201,5
Werkzeuggröße:
SW 30
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: din 935 m20x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Kronenmutter,Kronenmuttern,DIN935,DIN 935,Kronen-Mutter,Kronen-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.