Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | Ø: M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-934A23
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     934A23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4032 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt

Durchmesser: M3
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
934
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4032
Artikelnummer:
934A23
Werkzeuggröße:
SW 5,5
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN934,DIN 934,ISO4032,ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.