Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | Ø: M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-934A210
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     934A210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4032 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt

Durchmesser: M10
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
934
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4032
Artikelnummer:
934A210
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN934,DIN 934,ISO4032,ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,90*
€ 45,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.