| |
|
| Artikel-Nr.: 3-933A2635 Herst.-Nr.: 933A2635 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden
Hinweis: Hinweis: Ähnlich ISO 4017 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22
Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:
Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.
Abmessung: M6 x 35 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 35 | Material: | Edelstahl A2 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 933 | Werkstoffausführung: | A2 | Produktname: | Sechskantschrauben | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Kopfform: | Sechskantkopf | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M6 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Edelstahl | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4017 | ECLASS 7.1: | 23110101 | Artikelnummer: | 933A2635 | Werkzeuggröße: | SW 10 | Steigung (P): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m6x35 din933 a2, din 933, din 933 a2, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,Gewindeschrauben,Stahlschraube,Außensechskantschrauben,DIN933,DIN 933,ISO 4017,ISO4017 |
| | |
| |