Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 | Vierkant-Schweißmuttern | Edelstahl A2 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-928A28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     928A28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
DIN 928 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
928
Produktname:
Vierkant-Schweißmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M8
s:
14
Montageart:
Anschweißen
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110904
Artikelnummer:
928A28
Durchmesser (d1):
10
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: din 928 m8 a2, din 928 a2, din 928, Vierkant-Schweißmutter,Vierkant-Schweißmuttern,Schweißmutter,Schweißmuttern,Vierkant,Mutter,Muttern,DIN928,DIN 928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,71*
€ 100,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,51*
€ 99,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,37*
€ 95,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.