Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 | Vierkant-Schweißmuttern | Edelstahl A2 | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-928A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     928A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
DIN 928 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
928
Produktname:
Vierkant-Schweißmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Anschweißen
s:
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110904
Artikelnummer:
928A26
Durchmesser (d1):
7,5
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: din 928 a2, din 928, din 928 m6, Vierkant-Schweißmutter,Vierkant-Schweißmuttern,Schweißmutter,Schweißmuttern,Vierkant,Mutter,Muttern,DIN928,DIN 928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.