Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 | Vierkant-Schweißmuttern | Edelstahl A2 | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-928A25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     928A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
DIN 928 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
928
Produktname:
Vierkant-Schweißmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Anschweißen
s:
9
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110904
Artikelnummer:
928A25
Steigung (P):
0,8
Durchmesser (d1):
6
Weitere Suchbegriffe: din 928 a2, din 928, din 928 m5, Vierkant-Schweißmutter,Vierkant-Schweißmuttern,Schweißmutter,Schweißmuttern,Vierkant,Mutter,Muttern,DIN928,DIN 928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.