Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 | Sechskant-Hutmuttern | Edelstahl A4 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-917A48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     917A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a 4 m 8
DIN 917 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Alle Hutmuttern bis M10 sind entsprechend DIN ohne Gewinderille, ab M12 ohne Freistich

Abmessung: M8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
917
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
917A48
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m8, Sechskant-Hutmutter,Sechskanthutmuttern,Sechskantmutter,Sechskanthutmuttern,Hutmutter,Hutmuttern,AußenDIN917,DIN 917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,59*
€ 84,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,33*
€ 82,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,54*
€ 76,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,32*
€ 64,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.