Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 | Sechskant-Hutmuttern | Edelstahl A2 | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-917A25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     917A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a 2
DIN 917 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Alle Hutmuttern bis M10 sind entsprechend DIN ohne Gewinderille, ab M12 ohne Freistich

Abmessung: M5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
917
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
917A25
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m5, Sechskant-Hutmutter,Sechskanthutmuttern,Sechskantmutter,Sechskanthutmuttern,Hutmutter,Hutmuttern,AußenDIN917,DIN 917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.