Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M8 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9128.8VZ820
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9128.8VZ820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M8 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Werkstoffausführung:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
s:
6
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
9128.8VZ820
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbusschraube,Imbusschraube,Innensechskantschraube,Zylinderkopfschraube,Zylinderkopfschrauben,DIN912,ISO4762,ISO 4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.