Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 | Verschlussschrauben | Edelstahl A4 | zyl. metr. Feingew. | M26 x 1,5 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-908A4261,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     908A4261,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din908 m26x1,5
DIN 908 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | zylindrisches metrisches Feingewinde

Abmessung: M26 x 1,5 x 20
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
908
Produktname:
Verschlussschrauben
Werkstoffausführung:
A4
Gewindeart:
Zylindrisches metrisches Feingewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge (l):
20
s:
12
Durchmesser (d):
M26 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
dk:
31
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
908A4261,5
Werkzeuggröße:
SW 12
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m v4a, Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenZylinderkopf,DIN908,DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.