Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 9022 | Karosseriescheiben | Stahl | verzinkt | Ø: 8,4 | Außen-Ø: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9022VZ208,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9022VZ208,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
B 9022 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Toleranz nach DIN ISO 4759.3 | Produktklasse C

Durchmesser: 8,4 | Außendurchmesser: 20
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
9022
Produktname:
Karosseriescheiben
s:
1,5
Durchmesser (d):
8,4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
9022VZ208,4
Durchmesser (d1):
20
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe d20, karosseriescheibe vz, Karosseriescheibe,Karosseriescheiben,Kotflügelscheibe,Kotflügelscheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,B9022,B 9022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.