Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 3 x 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8750FST328
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8750FST328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 3 x 28
Weitere Informationen:
Länge (l):
28
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8750
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
3
s:
4,2
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8750FST328
Durchmesser (d1):
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.