Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 8 x 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8748FST832
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8748FST832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 8 x 32
Weitere Informationen:
Länge (l):
32
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8748
Produktname:
Spiral-Spannstifte
s:
0,9
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
8
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8748FST832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,78*
€ 143,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,61*
€ 141,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,17*
€ 135,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,76*
€ 132,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,58*
€ 114,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.