Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 4 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8748FST416
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8748FST416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 4 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8748
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
4
s:
0,45
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8748FST416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.