Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 3 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8748FST310
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8748FST310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 3 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8748
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Durchmesser (d):
3
s:
0,33
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8748FST310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.