Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 | Blechschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A4 | 3,5 x 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7982A43,513
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7982A43,513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7050 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 3,5 x 13
Weitere Informationen:
Länge (l):
13
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7982
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Blechschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
3,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7050
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7982A43,513
Werkzeuggröße:
H2
Steigung (P):
1,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.