Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 | Blechschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A2 | 6,3 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7982A26,325
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7982A26,325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN 7982 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7050 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 6,3 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7982
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
6,3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7050
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7982A26,325
Werkzeuggröße:
H3
Steigung (P):
1,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, iso 7050 a2, blechschraube din en iso 7050, Blechschraube,Kreuzschlitzschraube,Linsensenkkopf,Treiberschrauben,Treibschrauben,DIN7982,ISO 7050,ISO7050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.