Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 M | Bohrschrauben | Stahl | verzinkt | 3,5 x 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7504N/VZ3,513
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7504N/VZ3,513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 M | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)) | Linsenkopf nach DIN 7981

Hinweis: Ähnlich ISO 15481 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 3,5 x 13
Weitere Informationen:
Länge (l):
13
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7504 M
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Produktname:
Bohrschrauben
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
3,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 15481
ECLASS 7.1:
23110118
Artikelnummer:
7504N/VZ3,513
Werkzeuggröße:
H2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.