Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 M | Gewindefurchende Schrauben | Stahl | verzinkt | Form M | M2,5 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7500M/VZ2,56
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7500M/VZ2,56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Gewindefurchende Schrauben dienen zur sicheren Direktverschraubung. Es muss kein Aufnahmegewinde gefertigt werden. Das Verbindungselement bietet gute Vibrationssicherheit und einen hohen Ausreißwiderstand. Die problemlose Montage erfolgt durch Einbringung in ein vorgefertigtes Kernloch eines massiven Metallbauteiles. Geeignet ist die Schraube für plastisch verformbare Werkstoffe wie Stahl, Druckguss, Aluminium, Messing oder Kupfer. Durch ihre Gewindegeometrie bildet sie ein für metrisches ISO-Gewinde kompatibles Gewinde im Bauteil aus ohne Spanbildung. Dadurch ist der Austausch gegen eine metrische Schraube im Bedarfsfall möglich.

Abmessung: M2,5 x 5
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
4,7
Länge (l):
6
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7500 M
Produktname:
Gewindefurchende Schrauben
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M2,5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110117
Artikelnummer:
7500M/VZ2,56
l min.:
5,62
Werkzeuggröße:
Z1
Steigung (P):
0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.