Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 | Sechskantmuttern | Edelstahl A4 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6923A48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6923A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich EN 1661 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Schlüsselweite bei M10 von 15 mm auf 16 mm geändert

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6923
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich EN 1661
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
6923A48
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 a4 m8, din 6923 a4, din 6923, Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Mutter,Muttern,DIN6923,DIN 6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,78*
€ 55,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,04*
€ 54,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.