Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 | Sechskant-Stiftschlüssel | Stahl 10.9 | blank | SW14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-691110.9SW14
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     691110.9SW14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei

Schlüsselweite: 14
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
15,70 – 15,93
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6911
Produktname:
Sechskant-Stiftschlüssel
Werkstoffausführung:
10.9
Montageart:
Einschlagen
Durchmesser (d):
SW 14
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
21040124
Artikelnummer:
691110.9SW14
Werkzeuggröße:
SW 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,39*
€ 81,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,58*
€ 79,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,52*
€ 75,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.