Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 6334 | Sechskant-Langmuttern | Edelstahl A4 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6334A48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6334A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Böllhoff Norm 6334 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Höhe: 3 d

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
6334
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Sechskant-Langmuttern
s:
13
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110808
Artikelnummer:
6334A48
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe a4, langmutter, Sechskant-Langmutter,Sechskant-Langmuttern,Langmutter,Langmuttern,Muffe,Muffen,Gewindemuffe,Gewindemuffen,B 6334,6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.