| |
|
| Artikel-Nr.: 3-603A4835 Herst.-Nr.: 603A4835 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 603 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Abmessung: M8 x 35 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 35 | Material: | Edelstahl A4 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 603 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Werkstoffausführung: | A4 | Produktname: | Flachrundschrauben | Kopfform: | Flachrundkopf | Montageart: | Montage von Hand | Durchmesser (d): | M8 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Edelstahl | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110106 | Artikelnummer: | 603A4835 | Steigung (P): | 1,25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, flachrundschraube din 603 a4 m8, edelstahlschraube din 603, din 603 m8, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603 |
| | |
| |